付属品電源装置
種別LED一体型
長さ(mm)101
幅(mm)Φ67
質量(kg)0.6
色オフホワイト
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)13.5
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)3500
ランプの種類LED
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)25(100V)
明るさC1000:JR12V-50W、温白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1082
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ50°拡散