LD0213ET オーデリック アース付ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック) 45446636 LD0213ET オーデリック アース付ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック) 45446636

オーデリック アース付ライティングダクトレール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45446636 品番 LD0213ET
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
フィールドキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます

ホワイト 長さ(m)3 定格1500VA-125V
注意
※取付ネジ付属なし
※3.5mmタッピングネジ等を使用して取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする