ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 防犯照明器具
ODELIC(オーデリック)の 防犯灯用電源ユニット
オーデリック 専直流電源装置
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45446679
品番
OA253516
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
長さ(mm)
242
幅(mm)
60
質量(kg)
0.7
取付
壁面・天井面・床面取付兼用
高さ(mm)
42
電圧(V)
100-242
出力
DC24V
電力(W)
150
容量(VA)
照明接続最大:120まで
調光の可否
非調光