ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 防犯照明器具
ODELIC(オーデリック)の 防犯灯用電源ユニット
オーデリック 専直流電源装置
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45446688
品番
OA253517
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
長さ(mm)
242
幅(mm)
43
質量(kg)
0.6
取付
壁面・天井面・床面取付兼用
高さ(mm)
41
電圧(V)
100-242
出力
DC24V
電力(W)
90
容量(VA)
照明接続最大:72まで
調光の可否
非調光