オーデリック 専直流電源装置

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45446697 品番 OA253518
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質アルミ 長さ(mm)242 幅(mm)43 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・床面取付兼用 高さ(mm)41 電圧(V)100-242 出力DC24V 電力(W)60 容量(VA)照明接続最大:48まで 調光の可否非調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする