曜日別特売
TLR0470RG オーデリック CONNECTED LIGHTING フルカラーテープライト トップビュータイプ ODELIC(オーデリック) 45447169

 

TLR0470RG オーデリック CONNECTED LIGHTING フルカラーテープライト トップビュータイプ ODELIC(オーデリック) 45447169
TLR0470RG オーデリック CONNECTED LIGHTING フルカラーテープライト トップビュータイプ ODELIC(オーデリック) 45447169

オーデリック CONNECTED LIGHTING フルカラーテープライト トップビュータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)4740
4740
340
440
540
640
740
840
940
1040
1140
1240
1340
1440
1540
1640
1740
1840
1940
2040
2140
2240
2340
2440
2540
2640
2740
2840
2940
3040
3140
3240
3340
3440
3540
3640
3740
3840
3940
4040
4140
4240
4340
4440
4540
4640
4840
4940
5040
定格消費電力(W)23.7
23.7
1.6
2.1
2.6
3.1
3.6
4.1
4.6
5.1
5.6
6.1
6.6
7.1
7.6
8.1
8.6
9.1
9.6
10.1
10.6
11.1
11.6
12.1
12.6
13.2
13.7
14.2
14.7
15.2
15.7
16.2
16.7
17.2
17.7
18.2
18.7
19.2
19.7
20.2
20.7
21.2
21.7
22.2
22.7
23.2
24.2
24.7
25.2
内容量1台注文コード45447169品番TLR0470RG
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

フルカラー調光・調色ができるテープライト。自然な白色も多彩なカラー演出も自由自在
端部は100mm単位で現場でカット可能です
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE RBG。通常の調光・調色も、非日常の光演出もできます
高演色照明R15クラス2

付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型長さ(mm)4740幅(mm)16取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂電圧(V)24定格消費電力(W)23.7対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6000ランプの種類LED光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)固有:72.5光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC912・RC913・RC918・RC921・PC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1720調光率(%)連続100-1、フルカラー調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否不可
注意
※屋内取付専用
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※電源装置・ドライバー別売
※専用の電源装置とドライバーが必要です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません。
※固定部は、300mmピッチを目安に取り付けてください。固定具はLED素子部をさけて取り付けてください。
※無理な方向への曲げ、繰り返し曲げ、捻り曲げは器具の破損の原因になりますのでおやめください。
※両面テープでの取り付けはできません。
※切断部は、エンドキャップを接着剤で固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする