TLM0110F オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック) 45447729 TLM0110F オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック) 45447729

オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 色温度(K)2700 定格消費電力(W)16.5 注文コード45447729 品番TLM0110F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は光源色・色温度・定格消費電力など285種類から選べます 他の種類を見る

ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト
端部は50mm単位で現場でカット可能です

付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付 種別LED一体型 長さ(mm)1110 幅(mm)14 取付屋内取付専用 高さ(mm)7 材質(本体)樹脂(透明) 電圧(V)24 定格消費電力(W)16.5 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.7 光源寿命40000時間 別売品番【信号線】OA076088 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1366 調光率(%)連続100-5、PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
注意
※屋内取付専用
※電源装置・調光器・信号線別売
※専用の電源装置が必要です。
※固定部は、300mmピッチを目安に取り付けてください。固定具はLED素子部をさけて取り付けてください。
※無理な方向への曲げ、繰り返し曲げ、捻り曲げは器具の破損の原因になりますのでおやめください。
※両面テープでの取り付けはできません。
※切断部は、エンドキャップを接着剤で固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする