※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)この商品はストローク・使用ピストン速度など3654種類から選べます他の種類を見る 内容量1個ストローク標準ストローク注文コード45449591品番MGPM20TN-50Z-M9BW
参考基準価格(税別)¥27,450販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。