XL501003P3B オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック) 45450407

 

XL501003P3B オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック) 45450407
XL501003P3B オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック) 45450407

オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色注文コード45450407品番XL501003P3B
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型

種別LEDユニット UN1503B長さ(mm)2438幅(mm)150質量(kg)5.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型電圧(V)100-242定格消費電力(W)39.2色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:163.2材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)40(100V)、41(200V)、43(242V)明るさHf86W相当別売品番【連結金具】XA453045演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6400連結可能型調光の可否不可
注意
※調光器不可
※連結金具別売
※LED光源ユニットは別梱包となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする