種別LEDユニット UN1501C
長さ(mm)2438
幅(mm)230
質量(kg)6.6
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、逆富士山型
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)31.2
色温度(K)4000
ランプの種類LED
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.5
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)32(100V)、33(200V)、33(242V)
明るさFLR110W相当
別売品番【連結金具】XA453045
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4540
連結可能型
調光の可否不可