XL501006P2C オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック) 45450590 XL501006P2C オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック) 45450590

オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)62.3 幅(mm)230 光源色白色 注文コード45450590 品番XL501006P2C
参考基準価格(税別)¥57,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は定格消費電力・幅・光源色など44種類から選べます 他の種類を見る

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型

種別LEDユニット UN1502C 長さ(mm)2438 幅(mm)230 質量(kg)6.6 高さ(mm)53 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、逆富士山型 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)62.3 色温度(K)4000 ランプの種類LED 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.5 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)63(100V)、65(200V)、68(242V) 明るさFLR110W×2灯相当 別売品番【連結金具】XA453045 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)9060 連結可能型 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※連結金具別売
※LED光源ユニットは別梱包となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする