種別LEDユニット UN1503D
長さ(mm)2438
幅(mm)230
質量(kg)6.6
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、逆富士山型
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)39.2
色温度(K)3500
ランプの種類LED
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.9
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)40(100V)、41(200V)、43(242V)
明るさHf86W相当
別売品番【連結金具】XA453045
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5800
連結可能型
調光の可否不可