XL501009P1D オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 ODELIC(オーデリック) 45450870

 

XL501009P1D オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 ODELIC(オーデリック) 45450870
XL501009P1D オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 ODELIC(オーデリック) 45450870

オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色温白色注文コード45450870品番XL501009P1D
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型

種別LEDユニット UN1501D長さ(mm)2419幅(mm)80質量(kg)3.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型電圧(V)100-242定格消費電力(W)31.2色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.2材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)32(100V)、33(200V)、33(242V)明るさFLR110W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4500調光の可否不可
注意
※調光器不可
※LED光源ユニットは別梱包となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする