種別LEDユニット UN1502A
長さ(mm)2419
幅(mm)80
質量(kg)3.9
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、トラフ型
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)62.3
色温度(K)6500
ランプの種類LED
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.4
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)63(100V)、65(200V)、68(242V)
明るさFLR110W×2灯相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)9500
調光の可否不可