種別LEDユニット UN1504D
長さ(mm)2462
幅(mm)330
寸法(mm)埋込穴:2445×300
質量(kg)7.5
材質(本体)鋼(白色)
タイプ埋込型110形、下面開放型
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)82.6
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)65
ランプの種類LED
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.8
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)83(100V)、86(200V)、90(242V)
明るさHf86W×2灯相当
別売品番【連結金具】XA353001
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)11800
連結可能型
調光の可否不可