LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当 定格電圧(V)AC200〜242 注文コード45453058 品番EL-LU41053N2AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,600
この商品は明るさ・定格電圧など8種類から選べます 他の種類を見る

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着

カバーポリカーボネート(乳白色(拡散)) 質量(kg)1 タイプ高出力タイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200〜242 フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板) 定格消費電力(W)200V時:55 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):181.8 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)10000 ライトユニット40(形)
注意
※ライトユニットのみの販売となります。ライトユニットは必ず適合器具本体と組み合わせてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45453058 EL-LU41053N2AHTN 18875906 EL-LU41063NAHTN 画像準備中 Myシリーズ ライトユニット 三菱電機 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする