三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45453085
品番
EL-LU43033NVCTZ
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
カバー
ポリカーボネート(乳白色(拡散))
質量(kg)
1
タイプ
電磁波低減用
定格
段階光機能付連続調光5〜100%
定格電圧(V)
AC100〜254
フレーム
鋼板(亜鉛めっき鋼板)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
3200
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
40(形)
注意
※ライトユニットのみの販売となります。ライトユニットは必ず適合器具本体と組み合わせてご使用ください。