三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45453110
品番
EL-LU45034NAHTN
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
カバー
ポリカーボネート(透明(集光))
質量(kg)
0.8
タイプ
集光タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
フレーム
鋼板(亜鉛めっき鋼板)
定格消費電力(W)
200V時:32.5
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有(200V時):155.6
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
5060
ライトユニット
40(形)
注意
※ライトユニットのみの販売となります。ライトユニットは必ず適合器具本体と組み合わせてご使用ください。