LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45453119 品番 EL-LU47033NVCTZ
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着

カバーポリカーボネート(乳白色(拡散)) 質量(kg)1 タイプ電磁波低減用 定格段階光機能付連続調光5〜100% 定格電圧(V)AC100〜254 フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板) 色温度(K)5000 光源色昼白色 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 演色指数(Ra)83 ライトユニット40(形)
注意
※ライトユニットのみの販売となります。ライトユニットは必ず適合器具本体と組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする