三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
6900
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
定格電圧(V)
AC100〜242
注文コード
45453128
品番
EL-LU47034NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,600
この商品は
明るさ・定格電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
カバー
ポリカーボネート(透明(集光))
質量(kg)
0.8
タイプ
集光タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
フレーム
鋼板(亜鉛めっき鋼板)
定格消費電力(W)
200V時:43
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有(200V時):157.2
明るさ(Lm)
6900
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
6760
ライトユニット
40(形)
注意
※ライトユニットのみの販売となります。ライトユニットは必ず適合器具本体と組み合わせてご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45453128
EL-LU47034NAHTN
18876807
EL-LU47044NAHTN
Myシリーズ ライトユニット
三菱電機
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)