SC0510B Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット 三菱電機 45453207 SC0510B Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット 三菱電機 45453207

Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45453207 品番SC0510B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット 適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 質量(kg)0.04 材質(本体)プラスチック 消費電力(W)0.3 定格電圧(V)D13(電源ユニットより給電) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5(SC0500Bと接続線長が異なります) 通信方式特小無線920MHz帯 使用環境温度(℃)5〜35 使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 適応110形用(4回路用)
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステムをご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする