※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45453249 品番 22030.0003
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
ストローク(mm)0.4 材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ 質量(g)0.3 最高温度(℃)250 寸法l(mm)8 寸法d2(mm)1.5 二面幅(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする