※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45453364
品番
22030.0048
参考基準価格(税別)
¥514
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1.5
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ
質量(g)
4.1
最高温度(℃)
250
寸法l(mm)
18
寸法d2(mm)
4.5
二面幅(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8