MY-L425330/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 45453539 MY-L425330/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 45453539

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 定格消費電力(W)200V時:16.7 注文コード45453539 品番MY-L425330/LAHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,200
この商品は定格消費電力など21種類から選べます 他の種類を見る

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

セット内容器具本体:EL-LHV40700、ライトユニット:EL-LU42533L AHZ Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 タイプ直付形 トラフタイプ、一般 定格初期照度補正付連続調光5〜100% 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)200V時:16.7 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):133.5 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)2230 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45453539 MY-L425330/LAHZ 18813019 MY-L425430/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 1セット 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする