セット内容器具本体:EL-LH-L40703、ライトユニット:EL-LU45034N AHTN
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上
タイプ直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ 器具高57mm 全長1250mm、集光タイプ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)200V時:32.5
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):155.6
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
明るさ(Lm)5200
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5060
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵