※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45454073 品番 22031.0010
参考基準価格(税別)¥1,118 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
ストローク(mm)1.4 材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック 質量(g)10 温度範囲(℃)-30〜90 寸法l(mm)23 寸法d2(mm)4.5 二面幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする