※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45454168 品番 22031.0205
参考基準価格(税別)¥1,438 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ストローク(mm)0.5 材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック 質量(g)1.1 温度範囲(℃)-30〜90 寸法l(mm)14 寸法d2(mm)2 二面幅(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする