※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45454213
品番
22031.0216
参考基準価格(税別)
¥3,683
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ストローク(mm)
3.1
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
質量(g)
37
温度範囲(℃)
-30〜90
寸法l(mm)
33
寸法d2(mm)
8.5
二面幅(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M16