※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45454247
品番
22031.0248
参考基準価格(税別)
¥2,036
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ストローク(mm)
0.95
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
質量(g)
5
温度範囲(℃)
-30〜90
寸法l(mm)
18
寸法d2(mm)
3.5
二面幅(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8