※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45454256
品番
22031.025
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,498
¥
899
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1.4
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
質量(g)
10
温度範囲(℃)
-30〜90
寸法l(mm)
23
寸法d2(mm)
4.5
二面幅(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M10