※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、プラスティック/ボール材質:ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45454283
品番
22040.0006
参考基準価格(税別)
¥195
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ストローク(mm)
0.9
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
質量(g)
0.6
温度範囲(℃)
-30〜50
寸法l(mm)
14
寸法d2(mm)
3.5
寸法n(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M6