※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:強

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45454649 品番 22050.0312
参考基準価格(税別)¥549 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
ストローク(mm)3.5 質量(g)11 寸法l(mm)22 寸法d2(mm)6.2 寸法n(mm)2 材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする