※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
(1件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45454685
品番
22050.0402
参考基準価格(税別)
¥759
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ストローク(mm)
0.3
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
質量(g)
0.1
最高温度(℃)
250
寸法l(mm)
4
寸法d2(mm)
1
寸法n(mm)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M2