※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45454737 品番 22050.0408
参考基準価格(税別)¥604 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
ストローク(mm)1.5 材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 質量(g)3.7 最高温度(℃)250 寸法l(mm)16 寸法d2(mm)4.5 寸法n(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45454703
2020-11-24
用途:
製品部品として

何も問題ありません。敢えて申せば、出荷を早めてほしい。(5日以内出荷と明記してある)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする