※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
(1件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45454773
品番
22050.0420
参考基準価格(税別)
¥1,682
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ストローク(mm)
4.5
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
質量(g)
45
最高温度(℃)
250
寸法l(mm)
30
寸法d2(mm)
12
寸法n(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M20