セット内容器具本体:EL-LHV21501、ライトユニット:EL-LU21523L AHTN
形Myシリーズ 20形
材質(本体)鋼板・白色仕上
タイプ直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付、一般タイプ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200〜242
定格消費電力(W)200V時:11.2
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)3000
ビーム角(度)(1/2)A:118、B:109
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):117.8
光源寿命40000時間
明るさ(Lm)1600
明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)1320
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵