MY-V215230S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機 45454869 MY-V215230S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機 45454869

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 セット内容器具本体:EL-LHV21501、ライトユニット:EL-LU21523N AHTN 注文コード45454869 品番MY-V215230S/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,300
この商品はセット内容など13種類から選べます 他の種類を見る

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

セット内容器具本体:EL-LHV21501、ライトユニット:EL-LU21523N AHTN Myシリーズ 20形 材質(本体)鋼板・白色仕上 タイプ直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付、一般タイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200〜242 定格消費電力(W)200V時:11.2 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 ビーム角(度)(1/2)A:118、B:109 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):142.8 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)1600 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)1600 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45454869 MY-V215230S/NAHTN 18856227 MY-V215430S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする