セット内容器具本体:EL-LHV22301、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ
形Myシリーズ 20形
材質(本体)鋼板・白色仕上
タイプ直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付、電磁波低減用
定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5〜100%
定格電圧(V)AC200〜254
定格消費電力(W)200V時:21.4
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):149.5
光源寿命40000時間
明るさ(Lm)3200
明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵