MY-L230230S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 45455027

 

MY-L230230S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 45455027
MY-L230230S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 45455027

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組タイプ直付形 トラフタイプ プルスイッチ付、一般タイプ注文コード45455027品番MY-L230230S/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,300

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

セット内容器具本体:EL-LHL20701、ライトユニット:EL-LU23023N AHTNMyシリーズ 20形材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ直付形 トラフタイプ プルスイッチ付、一般タイプ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)200V時:21.4商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000ビーム角(度)(1/2)A:117、B:109光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):149.5光源寿命40000時間明るさ(Lm)3200明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当演色指数(Ra)85定格光束(Lm)3200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45455027MY-L230230S/NAHTN18858151MY-L230430S/NAHTNMY-L230230S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 三菱電機 18858151LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする