※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45455053 品番 22050.0932
参考基準価格(税別)¥789 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
ストローク(mm)1 材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ 質量(g)3.7 最高温度(℃)250 寸法d2(mm)3.5 寸法d3(mm)10 寸法l1(mm)14 寸法l2(mm)9 寸法n(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする