※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45455069 品番 22050.0933
参考基準価格(税別)¥894 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
ストローク(mm)1.5 材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ 質量(g)7.5 最高温度(℃)250 寸法d2(mm)4.5 寸法d3(mm)13 寸法l1(mm)16.5 寸法l2(mm)11 寸法n(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする