※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45455105 品番 22050.0941
参考基準価格(税別)¥1,138 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
ストローク(mm)0.9 材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 質量(g)2.4 最高温度(℃)250 寸法d2(mm)3 寸法d3(mm)8 寸法l1(mm)12.5 寸法l3(mm)6.7 寸法l2(mm)8.5 寸法n(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする