セット内容器具本体:EL-LKV4321C.AHN、ランプ:LDL40S・N/21/34・N3
質量(kg)器具:1.7、ランプ:0.3
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
タイプ直付形 逆富士タイプ、1灯用 簡易連結金具付
定格固定出力
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)200V時:24
商品構成器具本体+ランプ
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×1
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):141.6
光源寿命40000時間
明るさ(Lm)3400
明るさFHF32形高出力器具に近い明るさ
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)3400
反射板鋼板 白色仕上