EL-LFH4522CAHN(26N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機 45455246 EL-LFH4522CAHN(26N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機 45455246

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 定格消費電力(W)200V時:34 明るさ(Lm)2600 明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ 定格光束(Lm)4930 注文コード45455246 品番EL-LFH4522CAHN(26N4)
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は定格消費電力・明るさ・定格光束など16種類から選べます 他の種類を見る

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ

セット内容器具本体:EL-LFH4522C.AHN、ランプ:LDL40S・N/15/26・N4×2 質量(kg)器具:2.7、ランプ:0.6 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ直付形 反射笠タイプ、2灯用 直付・吊下兼用形(台形ケース) 定格固定出力 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)200V時:34 商品構成器具本体+ランプ 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):145 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)2600 明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)4930 反射板鋼板 白色仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする