※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/快削鋼、バネ圧:標準
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45455288
品番
22051.0005
参考基準価格(税別)
¥759
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ストローク(mm)
0.5
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
質量(g)
1.1
温度範囲(℃)
-30〜90
寸法l(mm)
12
寸法d2(mm)
2
寸法n(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M5