EL-LFH4522CAHX(34N3A) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機 45455289 EL-LFH4522CAHX(34N3A) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機 45455289

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 定格消費電力(W)200V時:46 明るさ(Lm)3400 明るさFHF32形高出力器具に近い明るさ 定格光束(Lm)6450 注文コード45455289 品番EL-LFH4522CAHX(34N3A)
参考基準価格(税別)¥71,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は定格消費電力・明るさ・定格光束など16種類から選べます 他の種類を見る

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ

セット内容器具本体:EL-LFH4522C.AHX、ランプ:LDL40S・N/21/34・N3×2 質量(kg)器具:2.7、ランプ:0.6 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ直付形 反射笠タイプ、2灯用 直付・吊下兼用形(台形ケース) 定格初期照度補正・調光(信号)20〜100% 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)200V時:46 商品構成器具本体+ランプ 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):140.2 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)3400 明るさFHF32形高出力器具に近い明るさ 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)6450 反射板鋼板 白色仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする