EL-LKL4901BAHN(34N3A) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機 45455316 EL-LKL4901BAHN(34N3A) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機 45455316

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 定格消費電力(W)200V時:24 明るさ(Lm)3400 明るさFHF32形高出力器具に近い明るさ 定格光束(Lm)3390 注文コード45455316 品番EL-LKL4901BAHN(34N3A)
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格消費電力・明るさ・定格光束など16種類から選べます 他の種類を見る

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ

セット内容器具本体:EL-LKL4901B.AHN、ランプ:LDL40S・N/21/34・N3 質量(kg)器具:1.3、ランプ:0.3 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ白色仕上 タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 直付・吊下兼用形 定格固定出力 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)200V時:24 商品構成器具本体+ランプ 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×1 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):141.2 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)3400 明るさFHF32形高出力器具に近い明るさ 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)3390 反射板鋼板 亜鉛メッキ白色仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする