セット内容器具本体:EL-LKL4901B.AHX、ランプ:LDL40S・N/21/34・N3
質量(kg)器具:1.3、ランプ:0.3
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ白色仕上
タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 直付・吊下兼用形
定格初期照度補正・調光(信号)20〜100%
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)200V時:24
商品構成器具本体+ランプ
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×1
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):141.2
光源寿命40000時間
明るさ(Lm)3400
明るさFHF32形高出力器具に近い明るさ
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)3390
反射板鋼板 亜鉛メッキ白色仕上