三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 器具本体
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45455377
品番
EL-LFB45001C.AHN
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様
断熱施工:不可
寸法(mm)
埋込穴:190×1257
質量(kg)
3.4
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
タイプ
埋込形 下面開放タイプ、190幅 1灯用
定格
固定出力形
定格電圧(V)
AC100〜242
点灯方式
電子回路式
適合ランプ
LDL40
反射板
鋼板 白色仕上
注意
※断熱施工では使用できません。
※ランプ別売