※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/快削鋼、バネ圧:強

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45455394 品番 22051.0216
参考基準価格(税別)¥1,961 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ストローク(mm)3.1 材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック 質量(g)25 温度範囲(℃)-30〜90 寸法l(mm)24 寸法d2(mm)8.5 寸法n(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする